Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP+ MSD EV-Service-Trennschalter 350A -40°C / +140°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP+ MSD EV-Service-Trennschalter 350A -40°C / +140°C
TE Connectivity AMP+ MSD EV-Service-Trennschalter 350A -40°C / +140°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8086762
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2103172-1
EAN/GTIN:
     5059040352940
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Trennschalter
trennschalter
Nennstrom = 350A
Betriebstemperatur max. = +140°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = AMP+ MSD
Höhe = 109.9mm
Breite = 58.9mm
Better World-Produkt = Jamm
Farbe = Orange

USCAR-2, USCAR-37, IEC 60529, RoHS. 808-6787 ist ein Klemmen-Kit. Steckverbinder für manuelles Trennen AMP+. Die manuelle Trennvorrichtung AMP+ von TE Connectivity ist für den Schutz der Servicetechniker und Notfallteams bei der Arbeit mit hohen Spannungen in elektrischen Fahrzeugsystemen konzipiert. Nutzt einen zweistufigen Hebel, um den HVIL-Stromkreis vor der Trennung der Hochspannungskontakte zu öffnen. Der EV-Steckverbinder ist berührungssicher und werkzeugfrei, ideal für die Verbindung von Hochspannungs-Akkupacks. Daumenbetätigter 2-Stufen-Hebel Bis zu 50 Steckzyklen Sicherungsbelastbarkeit: bis zu 350 A Nennspannung. bis zu 700 V dc Schutzart IP6K9K Kein Werkzeug zum Ausstecken erforderlich Nennstrom je nach Auswahl der Sicherung 2 x integrierte interne HVIL
Weitere Informationen:
Nennstrom:
350A
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
AMP+ MSD
Höhe:
109.9mm
Breite:
58.9mm
Better World-Produkt:
Jamm
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: 8086762, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Service-Trennschalter, TE Connectivity, 121031721, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Service Disconnects
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.