Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Fußschalter
>
Artikel
RS PRO Fußschalter Typ Tast-Fußschalter Tastend, DPST, 3 A Thermoplast 24V, IP X7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8087005
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8087005
EAN/GTIN:
5056112175988
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennspannung AC = 24V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 3 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart = IP X7
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz, Grau
Anzahl Pedale = 2
RS Pro Universal-Tastfußschalter - Thermoplast-Gehäusewerkstoff, zweipoliger Ein-/Aus-Schalter (DPST), 3 ADieser Universal-Tastschalter von RS Pro ist wasserdicht und daher gut für Anwendungen geeignet, bei denen ein Kontakt mit Wasser wahrscheinlich ist. Er verwendet Fußdruck auf doppelte Pedale, um die Kontakte innerhalb eines elektrischen Stromkreises zu wechseln. Der zweipolige, einschaltbare (DPST) Schalter ist gut in rauen Bedingungen geeignet und verfügt über ein robustes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, das einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IPX7 bietet. Dies bietet dem Bauteil Schutz vor versehentlichem Eintauchen in 1 m Wasser für bis zu 30 Minuten. Der flache, hinten aufklappbare Schalter wurde für verbesserten Benutzerkomfort mit einer Vollkunststoffkonstruktion, erhöhtem Profilmuster und rutschfestem Pad entwickelt. Das Pedal ist medizinisch sicher und erfüllt die IEC-Zulassungen gemäß 60601-1 und UL 60601-1. Sie werden feststellen, dass dieser Fußschalter gut auf Bedingungen abgestimmt ist, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen können.Eigenschaften und Vorteile• Tastschalter für allgemeine Anwendungen mit thermoplastischem Gehäuse • Kontaktspannungsnennwert von 24 V • Silberes Kontaktmaterial mit zweipoligem Einwurf (DPST) Konfiguration • Kontaktstrombelastbarkeit von 3 A. • IP-Schutzart IPX7 • Schwarz und Grau • Lieferung mit 2 m schwarzem 3-adrigem Kabel • Abmessungen: 150 mm x 207 mm x 42 Mm • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 Nr. 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL-Aktenzeichen E353500 erfülltRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennspannung AC:
24V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
3 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart:
IP X7
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz, Grau
Anzahl Pedale:
2
... >
Schalter
>
Fußschalter und Zubehör
>
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe:
8087005
,
Schalter
,
Fußschalter und Zubehör
,
RS PRO
,
62260014
,
Switches
,
Foot Switches & Components
,
Foot Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Fußschalter-Abdeckung, zur Verwendung mit Fußschalter
RS Pro
116726
ab € 117,81*
Zubehör
RS PRO Fußschalter-Abdeckung, zur Verwendung mit Fußschalter
RS Pro
116782
ab € 140,79*
Zubehör
RS PRO Fußschalter-Abdeckung, zur Verwendung mit Fußschalter
RS Pro
116653
ab € 39,45*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen