Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lupenleuchte, 175 x 108mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 22W / 220 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lupenleuchte, 175 x 108mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 22W / 220 → 240V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8087030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8087030
EAN/GTIN:
     5056112175995
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe rs pro
Dioptrie = 3 dpt, 12 dpt
Linsengröße = 175 x 108mm
Lupen Typ = Tischleuchte
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 22W
Betriebsspannung = 220 → 240V ac
Linsenlänge = 108mm
Linsenbreite = 175mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

RS Pro Tischlupe 9 W. RS Pro bietet eine kosteneffiziente Serie von Leuchtstoff- und LED-Tageslicht-Lupenleuchten. Das Angebot umfasst Tischlampen, Lampen mit großer Reichweite und Arbeitsplatzleuchten, Kopflupen und Leuchtkästen. Die RS Pro Tischlupenleuchte bietet eine 56-teilige LED-Tageslichtlampe mit einer breiten Glaslinse und einem einzigartigen Arm für besonders enge Arbeiten. Das 1,5 m lange Kabel dieser Lupenleuchte ist ideal für mobiles Arbeiten und kann schnell und einfach von Tisch zu Tisch bewegt werden. Funktionsweise. Die LED-Tageslichtlampe ermöglicht es Ihnen, feine Details an Objekten zu jeder Tages- oder Nachtzeit genau anzuzeigen. Das LED-Licht bietet eine konsistente, schattenfreie Lichtquelle. Es ist außerdem energiesparend und hat eine geringe Wärmeabgabe, sodass Sie länger bequem arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. 9-W-Tischlupe 56-teilige SMD-LED Schattenfreies Licht Arm für Naharbeiten Geringe Wärmeabgabe Ergonomisches Design 1,5 Meter Kabel Integrierter Sockel und Objektivkappe Energiesparend Qualitätslinse 175 x 108 mm (7 x 4,32 Zoll) 3 dpt (1,75-fache Vergrößerung) 220 V und 240 V, 50 Hz. Linsenvergrößerung. Linse mit 3 dpt, 1,75x. Informationen zu Anwendungen. RS Pro Tischlupen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet: -. Lesen, Schreiben und Lernen Handwerk und Modellierung Nähen und Sticken Schmuckherstellung Elektronik Leichte industrielle Arbeiten Airbrushing. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3 dpt, 12 dpt
Linsengröße:
175 x 108mm
Lupen Typ:
Tischleuchte
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
22W
Betriebsspannung:
220 → 240V ac
Linsenlänge:
108mm
Linsenbreite:
175mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 8087030, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8095RSEUK, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.