Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 125mm Linse 3 dpt, 5 dpt, 8W / 220 → 240V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8087042
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8087042
EAN/GTIN:
     5056070920187
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe rs pro
Dioptrie = 3 dpt, 5 dpt
Linsengröße = 125mm
Lupen Typ = Tischklemmenmontage
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 8W
Betriebsspannung = 220 → 240V ac
Linsendurchmesser = 125mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

LED-Lupenleuchte mit großer Reichweite von RS Pro. RS Pro bietet eine kosteneffiziente Serie von Leuchtstoff- und LED-Tageslicht-Lupenleuchten. Das Angebot umfasst Tischlampen, Lampen mit großer Reichweite und Arbeitsplatzleuchten, Kopflupen und Leuchtkästen. Die LED-Lupenleuchte mit großer Reichweite von RS Pro verfügt über ein 1,5-m-Kabel und eine 65-mm-Klemme, ist ideal für mobiles Arbeiten und kann schnell und einfach von Tisch zu Tisch bewegt werden. Wie funktioniert sie?. Die Leuchtstoff-Tageslicht-Röhren ermöglichen Ihnen, Farben sowie kleinere Details an Gegenständen bei Tag und Nacht deutlich zu sehen. Die Röhren bieten eine gleichmäßige, schattenfreie Lichtquelle. Sie sind zudem energiesparend und verfügen über eine geringe Wärmeabgabe, sodass Sie länger und komfortabel arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. LED-Lupenleuchte mit großer Reichweite 56 weiße LED-Lampen, insgesamt nur 9 W Energiesparend Lampen müssen nie ersetzt werden Schattenfreies, kühles Licht Hochwertige abnehmbare Linse, 125 mm (5 Zoll) 3 dpt (1,75-fache Vergrößerung) Integrierter Griff und Sonnenschutzkappe Einschließlich Tischklemme EU-Qualitätsstandards Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h Energieeffizienzklasse: A+. Linsenvergrößerung. Linse mit 3 dpt, 1,75x Linse mit 5 dpt, 2,25x. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Die Leuchtstoff-Tageslicht-Röhren ermöglichen Ihnen, Farben sowie kleinere Details an Gegenständen bei Tag und Nacht deutlich zu sehen. Die Röhren bieten eine einheitliche schattenlose Lichtquelle, sind energiesparend und verfügen über eine geringe Wärmeabgabe, sodass Sie länger und komfortabel arbeiten können. Informationen zu Anwendungen. Arbeitsplatzlupen von RS Pro sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Lesen, Schreiben und Lernen Handwerk und Modellierung Nähen und Sticken Schmuckherstellung Elektronik Leichte industrielle Arbeiten Airbrushing
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3 dpt, 5 dpt
Linsengröße:
125mm
Lupen Typ:
Tischklemmenmontage
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
8W
Betriebsspannung:
220 → 240V ac
Linsendurchmesser:
125mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 8087042, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8060LEDRSEUK, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 126,85*
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 216,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
137395
ab € 18,51*
Zubehör
RS Pro
8555924
ab € 14,77*
Zubehör
RS Pro
8555921
ab € 119,60*
Zubehör
RS Pro
8555930
ab € 94,72*
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.