Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 2W / 220 → 240V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8087046
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8087046
EAN/GTIN:
     5056070920194
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Dioptrie = 3 dpt, 12 dpt
Linsengröße = 100mm
Lupen Typ = Integrierte Basis
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 2W
Betriebsspannung = 220 → 240V ac
Linsendurchmesser = 100mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

Kompakte LED-Tisch-Lupenleuchte. Die runde LED-Tisch-Lupenleuchte mit Sonnenschutz von RS PRO ist ideal für mobiles Arbeiten und kann schnell und einfach von Tisch zu Tisch bewegt werden. Die Lupenleuchte verfügt außerdem über ein starkes Armgelenk und einen Griff zur schnellen Positionierung, damit der Benutzer die Lupe schnell am Arbeitsplatz bewegen und die richtige Höhe anpassen kann. Diese einfach einzurichtende Tisch-Lupenleuchte kann mit der robusten Basis einfach auf Ihren Schreibtisch oder Tisch gestellt werden, ohne zu viel Platz zu verbrauchen. Die 3-Dioptrien-Hauptlinse macht sie perfekt für den Benutzer für Inspektionen in großer Nähe, Design oder Kleineteil-Montagearbeiten. Zudem verfügt sie auch über eine zusätzliche eingebaute kleinere 12-Dioptren-Linse, um Ihren Arbeitsplatz noch mehr zu vergrößern. Eigenschaften und Vorteile. Tisch-LED-Lupenleuchte Energiesparend 30 individuelle LED-Leuchten, die nie ersetzt werden müssen Schattenfreies, kühles Licht Qualitätslinse 3 Dioptrien (1,75 x Vergrößerung) und 12 Dioptrien (4 x Vergrößerung) Eingebaute Sonnenschutzkappe EU-Qualitätsstandards. Informationen zu Anwendungen. Lupen von RS PRO sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet: Lesen, Schreiben und Lernen Elektronik Leichte industrielle Arbeiten Medizinische und zahnmedizinische Felder Entwurfsarbeit Juweliere Büroumgebung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert er? Die LED-Tageslichtleuchten ermöglichen Ihnen, Farben sowie kleinere Details an Gegenständen bei Tag und Nacht deutlich zu sehen. Die Leuchten bieten eine gleichmäßige, schattenfreie Lichtquelle. Sie sind zudem energiesparend und verfügen über eine geringe Wärmeabgabe, sodass Sie länger ohne müde, strapazierte oder brennende Augen arbeiten können. Wie lang ist das Netzkabel? Das Netzkabel dieser Lupenleuchte ist 1,5 m lang. Lässt sie sich auf einen Tisch stellen oder muss sie befestigt werden? Diese Lupenleuchte von RS PRO wird auf einen Tisch gestellt und muss nicht geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3 dpt, 12 dpt
Linsengröße:
100mm
Lupen Typ:
Integrierte Basis
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
2W
Betriebsspannung:
220 → 240V ac
Linsendurchmesser:
100mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: 8087046, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8093LEDRSEUK, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,68*
€ 62,51*
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 96,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.