Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 4X-fach , beleuchtet, AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 4X-fach , beleuchtet, AAA
RS PRO Beleuchtete Lupe, 4X-fach , beleuchtet, AAA
RS PRO Beleuchtete Lupe, 4X-fach , beleuchtet, AAA
Artikel-Nr.:
     108EL-8087068
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8087068
EAN/GTIN:
     5056112176039
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 4X
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AAA
Typ = LED

LED-Handlupe mit Ständer. Hochwertige Handlupe mit 4-facher Vergrößerung und heller weißer LED-Beleuchtung. Perfekt für Feinarbeiten wie Schmuckarbeiten, feine Näharbeiten, Modellbau und mehr. Mit integriertem Ständer für zweihändiges Arbeiten. Robuste Gummibeschichtung für Schutz gegen Schläge und Stürze Bequemer Handgriff für langes Arbeiten Großer Vergrößerungsbereich Licht aus 6 einzelnen weißen LEDs für ausgezeichnete Beleuchtung 2-Wege-Beleuchtungssystem für 5 kleinere LEDs für Rundumbeleuchtung oder einer großen LED für Direktbeleuchtung 2 x AAA-Batterie montiert
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
4X
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AAA
Typ:
LED
Weitere Suchbegriffe: Taschenlupe, lupe 4fach, lupe, rs pro lupe, 8087068, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, LC1901, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.