Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement 95mm Klauenkupplung L. 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087355
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX42PB-CIHUB-KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr rotex
Größe = 95 mm
Bohrung = 42 → 55mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Länge = 73mm

Jede Kupplung erfordert zwei Naben und ein Drehkreuz. KTR-Klauenkupplungen - Nabe. Eine Reihe von Naben von KTR zur Verwendung mit der ROTEX-Reihe von Klauenkupplungs-Zahnkränzen. Erhältlich in verschiedenen Größen und aus Aluminium, Stahl und Gusseisen (abhängig von der Größe). Die Naben werden vorgebohrt geliefert.
Weitere Informationen:
Größe:
95 mm
Bohrung:
42 → 55mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Länge:
73mm
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, drehelastische kupplung ktr, 8087355, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEX42PBCIHUBKTR, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-64SHEL-KTR
ab € 45,70*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-92SHEL-KTR
ab € 26,92*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-98SHEL-KTR
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.