Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, MCP-Verbindungssystem, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, MCP-Verbindungssystem, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig
TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, MCP-Verbindungssystem, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-8087967
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1564520-1
EAN/GTIN:
     5059040327863
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = HDSCS
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 39.8mm
Breite = 47.05mm
Tiefe = 50.5mm
Seriennummer = 1564520

HDSC-abgedichtete MCP-1.5K-Laschengehäuse, TE Connectivity. Die HDSCS-Serie von TE umfasst ausgewählte Gehäuse, die für den Einsatz als robuste, umgebungsdichte Steckverbinder hergestellt werden. Diese robusten Steckverbinder sind in fünf Größen und in Anordnungen von 2 bis 18 Hohlräumen erhältlich und eignen sich perfekt für den Einsatz in der Automobilindustrie. Die HDSCS-Serie verwendet MCP-1.5K-Laschen als Kontaktsystem. Die Steckverbinder verfügen über eine integrierte Sekundärverriegelung, verschiedene Ausrichtungs-Schlüsselringe, geringe Steckkraft und einen Schiebeverriegelungsmechanismus. Sie sind für AMP MCP 6.3/4.8K, 2,8 und 1,5K Kontakte und bis zu 40 Ampere geeignet. Für den Einsatz in gewerblichen und Offroad-Fahrzeuganwendungen verfügen die HDSCS-Steckverbinder über robuste thermoplastische Gehäuse, die für raue und raue Umgebungen und hohe Vibrationen ausgelegt sind. Eigenschaften und Vorteile • Steckverbinderausführung: Gehäuse für Steckerklemmen, • Steckverbindersystem: Kabel-Kabel, • Gehäusemerkmale: Mittellinie (Rastermaß): 4 mm, • Betriebstemperatur: -40 °C bis +140 °C. • Perfektes Design zur Vermeidung von Qualitätsproblemen, zur Reduzierung der Fertigungs- und Wartungskosten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
HDSCS
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
39.8mm
Breite:
47.05mm
Tiefe:
50.5mm
Seriennummer:
1564520
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, 8087967, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 115645201, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,65*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,66*
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 7,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 8,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1703639-1
ab € 1,71*
Zubehör
TE Connectivity
1563110-1
ab € 0,592*
Zubehör
TE Connectivity
964269-2
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.