| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8090720 Herst.-Nr.: 047.10.1414.RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Typen = Spezialkupplungmm Länge = 27mm Nenndrehmoment = 0.5Nm Winkelversatz = 10° Axialversatz = 4.5mm
Zweikreiskupplungen. Flexible Kupplungen zur Korrektur von radialer, winkliger und axialer Fehlausrichtung. Die Naben bestehen aus Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit und sind mit einem Elastomer-Elastomer-Flexelement aus Hytrel verbunden, das eine ausgezeichnete Festigkeit und Wärme- und Chemikalienbeständigkeit bietet. Einfach zu installierende Schraubbefestigung und geeignet für Drehzahlen von bis zu 3000 U/min. Weitere Informationen: | | Kupplungs-Typen: | Spezialkupplungmm | Länge: | 27mm | Nenndrehmoment: | 0.5Nm | Winkelversatz: | 10° | Axialversatz: | 4.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8090720, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 047101414RS, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings |
| | |
| |