Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Spezialkupplung / Bohrung 16mm x 56mm, 5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8090770
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     047.30.4242.RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung
Kupplungs-Typen = Spezialkupplungmm
Länge = 56mm
Nenndrehmoment = 5Nm
Winkelversatz = 15°
Axialversatz = 8.5mm

Zweikreiskupplungen. Flexible Kupplungen zur Korrektur von radialer, winkliger und axialer Fehlausrichtung. Die Naben bestehen aus Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit und sind mit einem Elastomer-Elastomer-Flexelement aus Hytrel verbunden, das eine ausgezeichnete Festigkeit und Wärme- und Chemikalienbeständigkeit bietet. Einfach zu installierende Schraubbefestigung und geeignet für Drehzahlen von bis zu 3000 U/min.
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Spezialkupplungmm
Länge:
56mm
Nenndrehmoment:
5Nm
Winkelversatz:
15°
Axialversatz:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8090770, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 047304242RS, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.