|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8090777 Herst.-Nr.: 047.40.3232.RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kupplungs-Typen = Spezialkupplungmm Länge = 56mm Nenndrehmoment = 10Nm Winkelversatz = 15° Axialversatz = 11mm
Zweikreiskupplungen. Flexible Kupplungen zur Korrektur von radialer, winkliger und axialer Fehlausrichtung. Die Naben bestehen aus Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit und sind mit einem Elastomer-Elastomer-Flexelement aus Hytrel verbunden, das eine ausgezeichnete Festigkeit und Wärme- und Chemikalienbeständigkeit bietet. Einfach zu installierende Schraubbefestigung und geeignet für Drehzahlen von bis zu 3000 U/min. Weitere Informationen:  |  | Kupplungs-Typen: | Spezialkupplungmm | Länge: | 56mm | Nenndrehmoment: | 10Nm | Winkelversatz: | 15° | Axialversatz: | 11mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8090777, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 047403232RS, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings |
|  |  |
| |