Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER06HS Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SSOP 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics VIPER06HS Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SSOP 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8091338
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER06HS
EAN/GTIN:
     5059042636338
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Motor-Controller
Controller-Typ = PWM Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 115 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 23,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

VIPerPlus Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. Die Hochspannungswandler der Serie VIPerPlus kombinieren einen gegen 800 V Stoßentladung beständigen MOSFET, der einen besonders großen Netzspannungseingang ermöglicht, mit einem führenden PWM-Controller. Die Offline-Wandler mit fester Frequenz der Serie VIPerPlus ermöglichen SMPS-Designs, die dank ihrer Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit die anspruchsvollsten Energiesparvorschriften erfüllen. Sie kommen außerdem mit der größten Auswahl an Schutzmaßnahmen und unterstützen verschiedene Topologien.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
PWM Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
115 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
23,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, ic spannungsregler, 8091338, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, VIPER06HS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.