Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
RS PRO Kabelspleißverbinder, 12 → 10 AWG, Ø 5.4mm, Ges.L 8.5mm, 4mm² - 6mm², 10AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8092379
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8092379
EAN/GTIN:
5056112176527
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Parallel
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Isolierung = Unisoliert
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 1mm
Nicht isolierte Parallel-Crimpspleiße RS. Wir stellen die RS PRO Parallelstoßverbinder vor – die ultimative Lösung für mühelose und zuverlässige Kabelverbindungen. Kein Löten mehr, sondern sichere und langlebige elektrische Kabelverbindungen. Mit unseren unisolierten Crimp-Parallelstoßverbindern können Sie mühelos einzelne Drähte oder mehrere Litzen konfektionieren. Verlassen Sie sich auf die hochwertige Verarbeitungsqualität von RS PRO, um sicherzustellen, dass Ihre Kabel effizient und effektiv angeschlossen werden. Modernisieren Sie Ihre Elektroprojekte noch heute und erleben Sie die praktischen Vorteile der RS PRO-Parallelstoßverbinder. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Sichere und langlebige Kabelanschlüsse ;/li> ;li>Löten nicht erforderlich ;/li> ;li>Konfektionierung von Einzeldrähten oder mehreren Litzen ;/li> ;li>Parallelspleiß ;/li> ;li>Kupfermaterial ;/li> ;li>Verzinkt ;/li> ;li>Unisoliert ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Spleißart:
Parallel
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Isolierung:
Unisoliert
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
1mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Spleißsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rs pro stoßverbinder
,
quetschverbinder
,
8092379
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Spleißsteckverbinder
,
RS PRO
,
PNT5
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hand Crimpzange 0.5mm² → 6mm², 0,5 → 6mm² / 10 → 12, 14 → 16, 18 → 22AWG für
RS Pro
533774
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen