Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol RWS Wickel SMD-Widerstand 1Ω ±1% / 1W ±50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8095110
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RWS1 1R F B
EAN/GTIN:
     5059041711159
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Widerstand = 1Ω
Technologie = Wickel
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Serie = RWS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Widerstände der Serie RWS, 1 W. Die SMD-Widerstände der Serie RWS sind kompakte, zuverlässige und robuste Präzisionswiderstände, die Drift von weniger als 1 % und TCR von 10-90 ppm/ °C unter Nennbedingungen erzielen. Durch eine hohe Überlastkapazität ist die Serie RWS ideal geeignet für Überspannungs- und Impulsanwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Serie:
RWS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 8095110, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol, RWS11RFB, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.