| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8096545 Herst.-Nr.: C7974A EAN/GTIN: 0883585086580 |
| |
|
| | |
| Bandformat = LTO-4 Kapazität = 800 GB Kapazität bei Komprimierung = 1.6TB
HP LTO Ultrium Media. Die Ultrium-Bandtechnologie von HP wurde entwickelt für ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei geringsten Kosten pro GB. Das Ultrium-Format baut auf den besten vorhandenen Technologien auf; offene Standards erhöhen die Innovation und erweitern die Kundenauswahl im Hinblick auf Leistung, Kapazität und Formfaktor. Beide mit erweiterten Metallpartikeln und Bariumferrit Für den Einsatz in allen HP- und nicht-HP-LTO-Ultrium-Produkten Einzigartige farbige Patrone Sehr niedrige Medienkosten LTO-Patronenspeicher in Medien Haltbare Patrone Geprüft auf extreme Bedingungen Hardwarebasierte Verschlüsselung. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Kassetten die Erstellung von konformen, permanenten und zugriffsicheren Archiven. Ab LTO-4 bietet sichere AES-256-Verschlüsselung noch höhere Datensicherheit und Konformität mit den strengsten Branchenvorschriften zur Verhinderung von unbefugtem Datenzugriff. Ab LTO-5 macht das LTO Ultrium Linear Tape File System die Verwendung von Band so einfach, flexibel, tragbar und intuitiv wie die Verwendung von anderen herausnehmbaren und verteilbaren Medien. HPE-7 LTO Ultrium schreibt oder liest Daten bei extrem schnellen 2,5 TB/Stunde und speichert, verschlüsselt und schützt bis zu 15 TB auf einer einzigen Kassette Weitere Informationen: | | Bandformat: | LTO-4 | Kapazität: | 800 GB | Kapazität bei Komprimierung: | 1.6TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 4 ultrium tape, lto band, hp lto band, 8096545, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Datenspeicher Bänder, Hewlett Packard, C7974A, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Data Tapes |
| | |
| |