Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
>
Artikel
Arcol AP851 Festwiderstand 180Ω ±5% / 50W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8096585
Hersteller:
Arcol
Herst.-Nr.:
AP851 180R J 100PPM
EAN/GTIN:
5059041710961
Suchbegriffe:
8096585
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 180Ω
Leistung = 50W
Toleranz = ±5%
Serie = AP851
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussraster = 5.34mm
50 Watt TO-220 Hochleistungswiderstände der Serie AP851. Das nicht induktive 50 Watt T0220-Hochleistungswiderstandspaket der Serie AP851 mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die AP851-Serie umfassen: - Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Pulsbelastung mit niedriger Energie. 50 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche
Weitere Informationen:
Widerstand:
180Ω
Leistung:
50W
Toleranz:
±5%
Serie:
AP851
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussraster:
5.34mm
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
Weitere Suchbegriffe:
Arcol
,
AP851180RJ100PPM
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kühlkörper 3.1°C/W, 100mm x 50mm x 28mm, Schraubmontage
RS Pro
7898595
ab € 8,04*
Zubehör
RS PRO Kühlkörper 3.1°C/W, 100mm x 50mm x 28mm, Schraubmontage
RS Pro
7898602
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen