Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flexibles Kupplungselement 76mm Getriebekupplung 1mm L. 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flexibles Kupplungselement 76mm Getriebekupplung 1mm L. 48mm
RS PRO Flexibles Kupplungselement 76mm Getriebekupplung 1mm L. 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8100729
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8100729
EAN/GTIN:
     5056112176688
Suchbegriffe:
Zahnkupplungshülse
Größe = 76mm
Kupplungs-Typen = Getriebekupplung
Parallelversatz = 1mm
Länge = 48mm

Getriebekupplungen mit Zylindergehäuse. Kupplungen mit gebogenen Zähnen für den Ausgleich eines axialen, radialen und winkligen Achsenversatzes. Jede Kupplung besteht aus drei Teilen (separat erhältlich): zwei Kupplungsnaben und eine Kupplungshülse. Erhältlich in verschiedene Größen von 14 mm bis 32 mm. Wartungsfrei Einfache Installation
Weitere Informationen:
Größe:
76mm
Kupplungs-Typen:
Getriebekupplung
Parallelversatz:
1mm
Länge:
48mm
Weitere Suchbegriffe: 8100729, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, RS PRO, FCGX32S, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8100690
ab € 12,31*
Zubehör
RS Pro
8100694
ab € 14,92*
Zubehör
RS Pro
8100704
ab € 17,14*
Zubehör
RS Pro
8100707
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.