Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craig & Derricott Trennschalter 3-polig 25A Rot IP 66 11kW 440V 3-phasig Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8100855
Hersteller:
     Craig & Derricott
Herst.-Nr.:
     SDDR253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter 25a 3-polig
trennschalter
trennschalter 3 polig
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 25A
IP Schutzart = IP 66
Leistung = 11kW
Nennspannung = 440V
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 500A
Länge = 100mm
Breite = 135mm
Tiefe = 126mm
Kontakt-Konfiguration = Einfach

Druckguss-Trennschalter I-Switch. Diese gekapselten Trennschalter aus Druckguss von Craig ; Derricott bieten dem Benutzer ein Produkt, das rauen Bedingungen in einer Industrieumgebung standhält. Durch ihre Abdichtung gemäß IP66 können diese Produkte sicher in Umgebungen platziert werden, bei denen Beständigkeit gegen Stöße, Feuchtigkeit und Staub/Schmutz von Bedeutung sind. Konturiertes Druckgussgehäuse gemäß IP66
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
25A
IP Schutzart:
IP 66
Leistung:
11kW
Nennspannung:
440V
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
500A
Länge:
100mm
Breite:
135mm
Tiefe:
126mm
Kontakt-Konfiguration:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: 8100855, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Craig & Derricott, SDDR253, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craig & Derricott
SAUXCO
ab € 18,37*
Zubehör
Craig & Derricott
SNLC40
ab € 8,55*
Zubehör
Craig & Derricott
SNL63/RS
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.