| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8100990 Herst.-Nr.: AP836 22R J 100PPM EAN/GTIN: 5059041031080 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 22Ω Leistung = 35W Toleranz = ±5% Technologie = Dickschicht Serie = AP836 Gehäuse-Form = TO-220 Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -65°C
35 Watt TO-220 Hochleistungswiderstände der Serie AP836. Das nicht induktive 35 Watt T0220-Hochleistungswiderstandspaket der Serie AP836 mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die AP836-Serie umfassen: - Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Pulsbelastung mit niedriger Energie. 35 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche Weitere Informationen: | | Widerstand: | 22Ω | Leistung: | 35W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Dickschicht | Serie: | AP836 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8100990, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, AP83622RJ100PPM, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |