Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol AP836 Dickschicht Widerstand 27Ω ±5% / 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8100997
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP836 27R J 100PPM
EAN/GTIN:
     5059041497596
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 27Ω
Leistung = 35W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = AP836
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussraster = 5.33mm

35 Watt TO-220 Hochleistungswiderstände der Serie AP836. Das nicht induktive 35 Watt T0220-Hochleistungswiderstandspaket der Serie AP836 mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die AP836-Serie umfassen: - Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Pulsbelastung mit niedriger Energie. 35 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche
Weitere Informationen:
Widerstand:
27Ω
Leistung:
35W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
AP836
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussraster:
5.33mm
Weitere Suchbegriffe: 8100997, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, AP83627RJ100PPM, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7898595
ab € 8,02*
Zubehör
RS Pro
7898602
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.