Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Buchse RST20i4 Leuchtensteckverbinder, Abdeckung, Kontakte: 4 → 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8101603
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.565.9953.1
EAN/GTIN:
     4015573848665
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 4 → 5
Serie = RST20i4
Gender = Buchse
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Abdeckung
Montagetyp = Kabelmontage
Durchmesser = 30mm

Gesis® RST 4- oder 5-polige Steckverbinderabdeckungen. Eine Serie von Steckverbinderabdeckungen für den Einsatz mit Steckverbindern der Serie Gesis® RST, 4 oder 5-polig.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4 → 5
Serie:
RST20i4
Gender:
Buchse
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Abdeckung
Montagetyp:
Kabelmontage
Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtensteckverbinder 5 pol, 8101603, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 0556599531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
96.052.4053.1
ab € 16,02*
Zubehör
Wieland
96.052.4153.1
ab € 14,16*
Zubehör
Wieland
96.052.4153.6
ab € 15,80*
Zubehör
Wieland
96.052.4053.6
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.