Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker RST20i4 Leuchtensteckverbinder, Abdeckung, Kontakte: 4 → 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8101612
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.565.9853.1
EAN/GTIN:
     4015573848689
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 4 → 5
Serie = RST20i4
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Abdeckung
Montagetyp = Kabelmontage
Durchmesser = 30mm

Gesis® RST 4- oder 5-polige Steckverbinderabdeckungen. Eine Serie von Steckverbinderabdeckungen für den Einsatz mit Steckverbindern der Serie Gesis® RST, 4 oder 5-polig.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4 → 5
Serie:
RST20i4
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Abdeckung
Montagetyp:
Kabelmontage
Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtensteckverbinder 5 pol, 8101612, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, Z556598531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
96.051.4153.1
ab € 16,45*
Zubehör
Wieland
96.051.4153.6
ab € 15,72*
Zubehör
Wieland
96.051.4053.6
ab € 15,70*
Zubehör
Wieland
96.051.4053.1
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.