Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 240Ω ±0.5% / 0.1W ±50ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8101763
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6RBD2400V
EAN/GTIN:
     5059039495030
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 240Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAK RC-2134B. Widerstand Format 0805, Serie ERJ6Serie R - 0,5 %. Die Chipwiderstände ERJ 6R von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Chip-Widerstände mit hoher Zuverlässigkeit bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur. Geringe Widerstandstoleranz Sowohl Reflow- als auch Schwalllöten kann verwendet werden Geeignet für den Einsatz mit Bestückungsmaschinen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
240Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 8101763, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ6RBD2400V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0157*
€ 0,2187*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,59*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.