Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 5 → 24 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5 V,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-810273
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM2904P
EAN/GTIN:
5059042803259
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 700kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.3V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm
Universal-Operationsverstärker, Serie LM. Eine Serie von Universal-Operationsverstärkern von Texas Instruments geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Geräte bieten kostengünstige Leistung in nicht-spezialisierten und sind in Einfach-, Doppel- und Quad-Konfigurationen verfügbar. Das Angebot umfasst eine große Vielfalt von durchkontaktierten und SMD-Gehäusen. Viele der Geräte in der LM-Produktreihe von Operationsverstärkern haben eine niedrige Leistungsaufnahme und können mit Einzel-Spannungsversorgungen mit Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich einschließlich Masseanschluss arbeiten.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
700kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.3V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Operationsverstärker
,
ti komparator
,
comparator
,
810273
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Texas Instruments
,
LM2904P
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen