Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Shunt, 5 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Shunt, 5 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 5 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-8103261
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     3020-01097-0
EAN/GTIN:
     5059041493994
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom max. = 5 A
Ausgangsspannung = 50mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±0,25 %
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +60°C

DC-Shunt von Murata Power SolutionsDer DC-Shunt von Murata Power Solutions hat eine Ausgangsspannung von 50 mV bei 5 A. Dieser Präzisions-Shunt wird direkt mit den DC-Strommessgeräten der Serie MPS DCA5-20PC verbunden. Die Installation ist einfach Schließen Sie einfach den Lastschaltkreis an die Gewindebolzen des Shunts und die mV-Kelvin-Ausgänge des Shunts an die Eingangsklemmen des digitalen Amperemeters an. Er verfügt über einen robusten Phenolsockel, der eine 750-V-Isolierung an den Messingklemmen des Shunts bietet und eine direkte Befestigung an Metalloberflächen ermöglicht.Eigenschaften und VorteileDie Stromversorgung beträgt 3 A, 12 V dc Der Stromverbrauch beträgt weniger als 25 W Maximale Auflösung von 1920 (H) x 1080 (V) Kunststoffgehäuse Die Ansprechzeit beträgt 5 Millisekunden Aktive Anzeigefläche von 434,88 mm (H) x 238,68 mm (V) Betrachtungswinkel: 178?/178? (H/V) Videoschnittstelle von 1 x BNC-Composite-Eingang, 1 x BNC, Composite-Ausgang, 1 x VGA und 1 x HDMI Audio-Schnittstelle ist 1 x PC-Audio Anzeigefarben von 16,7 m Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.AnwendungenAudio-Video-Systeme Cyber-Hubs
Weitere Informationen:
Strom max.:
5 A
Ausgangsspannung:
50mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±0,25 %
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8103261, Automation, Prozessautomation, Shunts, Murata Power Solutions, 3020010970, Automation & Control Gear, Process Control
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,88*
€ 36,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,43*
€ 38,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.