Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Shunt, 20 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Shunt, 20 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 20 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-8103270
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     3020-01098-0
EAN/GTIN:
     5059041162906
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom max. = 20 A
Ausgangsspannung = 50mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±0,25 %
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +60°C

DC-Shunt von Murata Power SolutionsDer DC-Shunt von Murata Power Solutions hat eine Ausgangsspannung von 50 mV bei 20 A. Dieser Präzisions-Shunt wird direkt mit den DC-Strommessgeräten der Serie MPS DCA5-20PC verbunden. Die Installation ist einfach Schließen Sie einfach den Lastschaltkreis an die Gewindebolzen des Shunts und die mV-Kelvin-Ausgänge des Shunts an die Eingangsklemmen des digitalen Amperemeters an. Er verfügt über einen robusten Phenolsockel, der eine 750-V-Isolierung an den Messingklemmen des Shunts bietet und eine direkte Befestigung an Metalloberflächen ermöglicht.Eigenschaften und VorteileHohe Präzision mit ±0,25 % Genauigkeit Der Widerstand beträgt 0,0001 Ohm Manganin-Sensorelement Sockelmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 60 °C.AnwendungenAudio-/Videosysteme Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Strom max.:
20 A
Ausgangsspannung:
50mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±0,25 %
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8103270, Automation, Prozessautomation, Shunts, Murata Power Solutions, 3020010980, Automation & Control Gear, Process Control
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,45*
€ 34,99*
€ 6,90*
ab € 23,80*
€ 36,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 25,37*
€ 39,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.