Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Murata Power Solutions Shunt, 100 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8103273
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
3020-01099-0
EAN/GTIN:
5059041493826
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom max. = 100 A
Ausgangsspannung = 50mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±0,25 %
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +60°C
DC-Shunt von Murata Power SolutionsDer DC-Shunt von Murata Power Solutions hat eine Ausgangsspannung von 50 mV bei 100 A. Dieser Präzisions-Shunt wird direkt mit den DC-Strommessgeräten der Serie MPS DCA5-20PC verbunden. Die Installation ist einfach Schließen Sie einfach den Lastschaltkreis an die Gewindebolzen des Shunts und die mV-Kelvin-Ausgänge des Shunts an die Eingangsklemmen des digitalen Amperemeters an. Er verfügt über einen robusten Phenolsockel, der eine 750-V-Isolierung an den Messingklemmen des Shunts bietet und eine direkte Befestigung an Metalloberflächen ermöglicht.Eigenschaften und VorteileHohe Präzision mit ±0,25 % Genauigkeit Der Widerstand beträgt 0,01 Ohm Manganin-Sensorelement Sockelmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 60 °C.AnwendungenAudio-Video-Systeme Cyber-Hubs
Weitere Informationen:
Strom max.:
100 A
Ausgangsspannung:
50mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±0,25 %
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+60°C
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Shunts
Weitere Suchbegriffe:
8103273
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Shunts
,
Murata Power Solutions
,
3020010990
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen