Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagegehäuse
>
Artikel
nVent SCHROFF Interscale M 19 Zoll Rack Gehäuse 1U Grau, 133 mm x 177mm x 44 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8104260
Hersteller:
nVent Schroff
Herst.-Nr.:
14820-134
EAN/GTIN:
5059040276512
Suchbegriffe:
8104260
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 1U
Äußere Tiefe = 177mm
Höhe Außen = 44 mm
Breite Außen = 133 mm
Abmessungen Außen = 44 x 133 x 177mm
Farbe = Grau
Außengehäuse-Material = Stahl
Frontplattenmaterial = Aluminium
Serie = Interscale M
Sockel und 2 Seitenverkleidungen (einfach oder perforiert), obere Abdeckung, Vorder und Rückwand, Montage- und Bedienungsanleitung. Tisch- und Rackmontage-Gehäuse Interscale M. Die vielseitige Interscale M-Standardserie ist ein Elektronikgehäuse für 19-Zoll- und Tischanwendungen (DIN-Schienen-Montage mit Zubehörclip möglich). Das Gehäuse ist erhältlich in 40 verschiedenen Größen, 21 mit massiven Seitenverkleidungen und 19 mit perforierten Verkleidungen auf beiden Seiten. Das Gehäuse besteht aus vier Elementen, einem robusten U-förmigen Gehäuse, Vorder- und Rückwand und einer Abdeckung. Die Interscale M hat abnehmbare der Vorder- und Rückwände für schnelle und einfache Installation und kann mit nur zwei Schrauben montiert oder demontiert werden. Der integrierte EM-Schutz wird durch verriegelnde Gehäusewände hergestellt und ist auch mit perforierten Seitenverkleidungen bei ca. 20 dB bis 2 GHz sichergestellt. Für die Interscale M gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wie lüfterlose Feldbusgehäuse, Einzelplatinen-Computer oder ARM-Module, mobile Diagnose oder therapeutische Geräte für medizintechnische Systeme, PC-basierte Point-of-Sale-Systeme, Videoüberwachung für Gebäudedienste und Peripherie-Steuereinheiten für Industrieanwendungen. Zum Zubehör gehören Montageplatten, Montageplatten mit Lüfter, Lüfter mit Halter, Leiterplattenhalterung für Befestigungsplatte, Montage-/Demontagewerkzeug, DIN-Schienenmontageclip und selbstklebender Sockel zum Befestigen von Leiterplatten. Schnelle und einfache Montage/Demontage mit nur zwei Schrauben Sofortiger Zugriff auf die Elektronik Integrierter EMV-Schutz Modulare Standardkomponenten 21 Standardgrößen verfügbar mit oder ohne seitliche Perforation zur Wärmeableitung 3 unterschiedlichen Höhen: 1 HE, 2 HE und 3 HE Ausführung mit massiver Seitenverkleidung bietet Schutz gemäß IP30 Feine pulverbeschichtete Oberfläche in RAL7016 Robustes U-förmiges Gehäuse und Abdeckung aus mit AlZn beschichtetem Stahl Aluminium auf der Vorder- und Rückseite für einfache Anpassung
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
1U
Äußere Tiefe:
177mm
Höhe Außen:
44 mm
Breite Außen:
133 mm
Abmessungen Außen:
44 x 133 x 177mm
Farbe:
Grau
Außengehäuse-Material:
Stahl
Frontplattenmaterial:
Aluminium
Serie:
Interscale M
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagegehäuse
Weitere Suchbegriffe:
nVent SCHROFF
,
14820134
,
Enclosures & Server Racks
,
19-Inch Racking
,
Rackmount Cases
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent SCHROFF Adapter, DIN-Schienen-Montageclip für 35-mm horizontale DIN-Montageschiene, Aluminium
nVent Schroff
24820-002
ab € 14,99*
Zubehör
nVent SCHROFF Leiterplattenhalterung, Aluminium
nVent Schroff
24827-024
ab € 46,93*
Zubehör
nVent SCHROFF Montagewerkzeug, Montagewerkzeug für Elektronisches Gehäuse Interscale M, Kunststoff
nVent Schroff
24820-001
ab € 4,75*
Zubehör
nVent SCHROFF Platinenhalter, Leiterplattenklebesockel für Leiterplatte, Kunststoff
nVent Schroff
24827-005
ab € 19,32*
Zubehör
nVent SCHROFF Platinenhalter, Selbstklebende Basis für Leiterplatte, Kunststoff
nVent Schroff
24827-007
ab € 19,32*
Zubehör
nVent SCHROFF Stahl Gehäusezubehör
nVent Schroff
24822-034
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen