Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Interscale M 19 Zoll Rack Gehäuse 1U Grau, 444 mm x 221mm x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
nVent SCHROFF Interscale M 19 Zoll Rack Gehäuse 1U Grau, 444 mm x 221mm x 44 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8104318
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     14821-105
EAN/GTIN:
     5060641222563
Suchbegriffe:
Rack-Gehäuse
rack-gehäuse 1u
rack gehäuse
Höheneinheiten HE = 1U
Äußere Tiefe = 221mm
Höhe Außen = 44 mm
Breite Außen = 444 mm
Abmessungen Außen = 44 x 444 x 221mm
Farbe = Grau
Außengehäuse-Material = Stahl
Frontplattenmaterial = Aluminium
Serie = Interscale M

Sockel und 2 Seitenverkleidungen (einfach oder perforiert), obere Abdeckung, Vorder und Rückwand, Montage- und Bedienungsanleitung. Tisch- und Rackmontage-Gehäuse Interscale M. Die vielseitige Interscale M-Standardserie ist ein Elektronikgehäuse für 19-Zoll- und Tischanwendungen (DIN-Schienen-Montage mit Zubehörclip möglich). Das Gehäuse ist erhältlich in 40 verschiedenen Größen, 21 mit massiven Seitenverkleidungen und 19 mit perforierten Verkleidungen auf beiden Seiten. Das Gehäuse besteht aus vier Elementen, einem robusten U-förmigen Gehäuse, Vorder- und Rückwand und einer Abdeckung. Die Interscale M hat abnehmbare der Vorder- und Rückwände für schnelle und einfache Installation und kann mit nur zwei Schrauben montiert oder demontiert werden. Der integrierte EM-Schutz wird durch verriegelnde Gehäusewände hergestellt und ist auch mit perforierten Seitenverkleidungen bei ca. 20 dB bis 2 GHz sichergestellt. Für die Interscale M gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wie lüfterlose Feldbusgehäuse, Einzelplatinen-Computer oder ARM-Module, mobile Diagnose oder therapeutische Geräte für medizintechnische Systeme, PC-basierte Point-of-Sale-Systeme, Videoüberwachung für Gebäudedienste und Peripherie-Steuereinheiten für Industrieanwendungen. Zum Zubehör gehören Montageplatten, Montageplatten mit Lüfter, Lüfter mit Halter, Leiterplattenhalterung für Befestigungsplatte, Montage-/Demontagewerkzeug, DIN-Schienenmontageclip und selbstklebender Sockel zum Befestigen von Leiterplatten. Schnelle und einfache Montage/Demontage mit nur zwei Schrauben Sofortiger Zugriff auf die Elektronik Integrierter EMV-Schutz Modulare Standardkomponenten 21 Standardgrößen verfügbar mit oder ohne seitliche Perforation zur Wärmeableitung 3 unterschiedlichen Höhen: 1 HE, 2 HE und 3 HE Ausführung mit massiver Seitenverkleidung bietet Schutz gemäß IP30 Feine pulverbeschichtete Oberfläche in RAL7016 Robustes U-förmiges Gehäuse und Abdeckung aus mit AlZn beschichtetem Stahl Aluminium auf der Vorder- und Rückseite für einfache Anpassung
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
1U
Äußere Tiefe:
221mm
Höhe Außen:
44 mm
Breite Außen:
444 mm
Abmessungen Außen:
44 x 444 x 221mm
Farbe:
Grau
Außengehäuse-Material:
Stahl
Frontplattenmaterial:
Aluminium
Serie:
Interscale M
Weitere Suchbegriffe: 8104318, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 14821105, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,31*
€ 79,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 108,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24820-002
ab € 14,99*
Zubehör
nVent Schroff
24828-105
ab € 48,80*
Zubehör
nVent Schroff
24827-025
ab € 47,46*
Zubehör
nVent Schroff
24820-001
ab € 4,75*
Zubehör
nVent Schroff
24827-005
ab € 19,32*
Zubehör
nVent Schroff
24827-007
ab € 19,32*
Zubehör
nVent Schroff
24827-105
ab € 69,88*
Zubehör
nVent Schroff
24822-005
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.