Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peak Electonic LCR40 LCR-Messgerät 10000μF 2 MΩ 10H, ISO-kalibriert Batterie MN21, Handgerät LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8105273
Hersteller:
     Peak Electronic
Herst.-Nr.:
     LCR40m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Kapazität max. = 10000µF
Widerstandsmessung max. = 2 MΩ
Induktanz max. = 10H
Kalibriert = ISOCAL
Batterietyp = MN21
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 103 x 72 x 20mm
Gewicht = 158g
Höhe = 20mm
Länge = 103mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = +10°C
Modellnummer = LCR40mm

Peak LCR40m Analysator für passive Bauelemente. Der LCR40m kann automatisch Induktivitäten, Kondensatoren und Widerstände erkennen sowie den Hauptkomponentenwert und andere Komponentendetails (z. B. Spuleninduktivität und Gleichstromwiderstand) messen. Der LCR40m ist ideal für unmarkierte und SMD-Ausführungen geeignet. Automatische Teilekennzeichnung Automatische Testfrequenzauswahl Verzögerte oder sofortige Analyse (für Freihand-Betrieb) Permanente Prüfspitzen- und Messleitungskompensation Automatische Bereichsmessung und Skalierung mit maßgenauer Anzeige Automatische und manuelle Abschaltung
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
10000µF
Widerstandsmessung max.:
2 MΩ
Induktanz max.:
10H
Kalibriert:
ISOCAL
Batterietyp:
MN21
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
103 x 72 x 20mm
Gewicht:
158g
Höhe:
20mm
Länge:
103mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Modellnummer:
LCR40mm
Weitere Suchbegriffe: lcr messgerät, 8105273, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Peak Electronic Design, LCR40m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.