Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 42V / 0 → 6A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8106430
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2042-06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 6A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Temperatur max. = +50°C

Serie EA-PS 2000B. Mikroprozessorgesteuerte und USB-programmierbare, kostengünstige Netzteile der Serie EA-PS 2000B enthalten einen vollständig flexiblen Ausgang mit automatischer Bereichswahl. Dadurch können sie entweder mit höherer Spannung oder einem höheren Strom innerhalb des angegebenen U/I/P-Bereichs arbeiten. Sie sind mit digitalen Encodern für U- und I-Einstellung, einer vollständigen 4-stelligen LCD-Segmentanzeige mit verschiedenen Statusfunktionen (Ausgangs-Voreinstellung, -Verriegelung und Standby).ausgestattet. Und ein Mini-USB-Anschluss für die Computer-Steuerung. Die Geräte haben eine hohe Stabilität und geringe Restwelligkeit und sind geschützt gegen Überstrom (OPC), DC-Überspannung (OVP) und Übertemperatur (OTP). Zu den Anwendungen gehören F ;E, Reparatur, Prüfung, Wartung und Ausbildung in kleinen Labors, Werkstätten, Technikerschulen und Hochschulen. Eigenschaften und Vorteile. Frequenz: 45 Hz bis 65 Hz Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Attraktives, flaches Tischgehäuse Natürliche Konvektion (kein Lüfter) IEC 320-C14-Eingangssteckdose Ausgang über sichre Bananensockel. LIZENZCODE EASYPS2000B. LIZENZCODE EASYPS2000B ist eine Software zur Steuerung und Überwachung von Netzteilen und elektronischen Lasten. Dieses Software-Tool ist leicht zu handhaben und erfordert nur minimale Einrichtung. Die Bedieneroberfläche ist vollständig auf Englisch. Dieses Tool ist kompatibel mit der Verwendung von Serie PS2000B Netzteilen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 6A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 8106430, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS204206B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,15*
€ 579,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,14*
€ 482,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.