Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Bernstein 2,6 V, 15 <Symbol12/> 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Bernstein 2,6 V, 15 <Symbol12/> 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-8106733
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-AAN-CA0C0252-015
EAN/GTIN:
     5059041780384
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 32,9 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 596 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
32,9 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15 <Symbol12/>
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
596 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8106733, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BAANCA0C0252015, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.