Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley Digital Labornetzgerät 360W, 80V / 13.5A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8109297
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2260B-80-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 13.5A
Nennleistung = 360W
Typ = Digital
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
13.5A
Nennleistung:
360W
Typ:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 8109297, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keithley, 2260B8013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.987,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,05*
€ 2.643,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,91*
€ 2.613,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,83*
€ 2.516,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,71*
€ 2.380,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,48*
€ 2.365,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.