Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 250V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 250V, 500mA
RS PRO Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 250V, 500mA
RS PRO Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 250V, 500mA
Artikel-Nr.:
     108EL-8110736
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8110736
EAN/GTIN:
     5056112176770
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 500mA
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 150V
Schaltfrequenz = 200Hz
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 328.5mm
Länge = 28.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Rechteckige Näherungsschalter von RS Pro. Die rechteckigen magnetischen Näherungsschalter der Serie RS Pro bieten eine einfache und kostengünstige Lösung zur Positionierung oder Grenzwerterfassung. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Optionen: ; 811-0748 811-0748 - Näherungsschalter - Reedbasierte Umschaltkontakte ; 811-0736 811-0736 - Näherungsschalter - Schließerkontakte ; 811-0745 811-0745 - Rechteckiger vergossener Magnet Reedschalter sind eine Art Industrieschalter und werden verwendet, um den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises zu unterbrechen oder umzuleiten. Reed-Schalter bestehen aus zwei eisenhaltigen Reeds in einem kleinen Glasgehäuse. Die Schalter sind magnetisiert und bewegen sich, wenn das Magnetfeld in Richtung des Schalters bewegt wird. Ein Reed-Schalter kann ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich ein Magnetfeld in der Nähe befindet. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an industriellen magnetischen Näherungsschaltern und magnetischen Näherungssensoren für viele verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Geformtes Schaltergehäuse mit 2 gekerbten Befestigungsbohrungen Robuster abgedichteter Schalter. Typische Anwendungen:. Reed-Näherungsschalter und Näherungssensoren (auch bekannt als magnetische Sensoren) sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Bauweise beliebt. Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Magnetische Näherungsschalter können in den folgenden Anwendungen verwendet werden: Positionserfassung Lineare Stellglieder Sicherheitsschaltung Türschalter. Häufig gestellte Fragen Was ist ein magnetischer Näherungsschalter? Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Was ist der Unterschied zwischen einem Näherungsschalter und einem Näherungssensor? Ein Näherungssensor ist ein Sensor, der in der Lage ist, das Vorhandensein von nahe gelegenen Objekten ohne physischen Kontakt zu erkennen. Näherungsschalter öffnen oder schließen einen Stromkreis, wenn sie mit einem Objekt in Berührung kommen oder sich in einem bestimmten Abstand von einem Objekt befinden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
500mA
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
150V
Schaltfrequenz:
200Hz
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
328.5mm
Länge:
28.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, 8110736, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, PRASP038, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8110745
ab € 4,53*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.