Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1TVC Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 15 kW, 400 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB 1TVC Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 15 kW, 400 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8110792
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1TVC400153S5699
EAN/GTIN:
     5059041671835
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Leistung = 15 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
IP Schutzart = IP55
Gesamtlänge = 184mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 284mm
Serie = 1TVCmm

Bitte beachten Sie, dass die Starter ohne Überlastrelais geliefert werden. Diese Serie ist für die Überlastrelais der Serie TF42 geeignet, z. B. Best.-Nr. ; 711-6613 711-6613. Stern-Dreieck-Starter 1TVC in Stahlgehäuse, IP55. Stern-Dreieck-Starter mit einem Stahlgehäuse gemäß IP55. Stern-Dreieck-Starter sind erhältlich für 230 V einphasig und 400 V dreiphasig Der Einbau wird durch reichlich Verkabelungsplatz erheblich erleichtert Die Kombination aus Schütz/Überlastrelais kann von der DIN-Schiene entfernt werden, um die Installation zu erleichtern Erhältlich in den Größen 15 kW und 22 kW Nennleistung Elegantes, modernes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP55
Gesamtlänge:
184mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
284mm
Serie:
1TVCmm
Weitere Suchbegriffe: 8110792, Automation, Elektromotoren, ABB, 1TVC400153S5699, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,02*
€ 610,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,60*
€ 598,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7255553
ab € 383,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.