Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional 2 Paar gemeinsame Kathode 80V min., 8-Pin, SMD 70V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional 2 Paar gemeinsame Kathode 80V min., 8-Pin, SMD 70V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8111136
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TPI8011NRL
EAN/GTIN:
     5059042618563
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Durchschlagspannung min. = 80V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 70V
Pinanzahl = 8
Impulsspitzen-Strom max. = 90A
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Rest-Sperrstrom max. = 10µA

Dreipoliger Schutz für ISDN-Schnittstellen, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Durchschlagspannung min.:
80V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
70V
Pinanzahl:
8
Impulsspitzen-Strom max.:
90A
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 8111136, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, TPI8011NRL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.