Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,6 mm x 203mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8111498
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8111498
EAN/GTIN:
5056112177135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 203mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 215.6N
Bündeldurchmesser max. = 52mm
UL 94V-2. Kabelbinder, schwarz ;amp; natur, wetterbeständig. Kabelbinder aus Nylon 66, witterungsbeständige Kabelbinder für den Einsatz in Außenanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ausgezeichnete UV-Beständigkeit ;/li> ;li>Flammhemmend: UL 94V-2 Entflammbarkeitsnorm ;/li> ;li>Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen ;/li> ;li>Einfaches Einziehen und Anbringen ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz im Außenbereich ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Kabelbinder werden als Befestigungsmittel verwendet, um Gegenstände, vor allem elektrische Kabel oder Drähte, zusammenzuhalten. Kabelbinder sind billig, einfach zu handhaben und stark, und deshalb sind sie in vielen verschiedenen Branchen für unterschiedliche Zwecke zu finden: ;ul> ;li>Kabelmanagement ;/li> ;li>Heim/DIY ;/li> ;li>Garten ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: • Standardausführung • Lösbar • Montierter Kopf • Steckmontage • Selbstklebend • Doppelkopf • Edelstahl • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
203mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
215.6N
Bündeldurchmesser max.:
52mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
8111498
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
RS PRO
,
CV200W
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,05*
€ 15,53
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Befestigungssockel , Nylon 66 Schwarz 15mm x 10 mm, für 3.5mm → 4.8mm Kabelbinder, 250 Stück
RS Pro
233663
ab € 20,55*
Zubehör
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 Schwarz 19.5mm x 19,5 mm, für 3.2mm → 4.6mm Kabelbinder, 2 Stück
RS Pro
8111726
ab € 7,85*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange, max. 2,2 → 4,8mm
RS Pro
8111732
ab € 228,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen