Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 29.2mm x 29,2 mm, für 5mm → 5.5mm Kabelbinder, 2 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8111717
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8111717
EAN/GTIN:
5056112177791
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 5.5mm
Länge = 29.2mm
Breite = 29,2 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 5mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Serie = HC
Anzahl = 2
RS PRO Selbstklebende Kabelbinderbefestigung. Diese an der Rückseite selbstklebende Kabelbinderhalterung ist ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn die Verwendung von Löchern und Schrauben unerwünscht ist. Diese selbstklebende Kabelbinderbasis wurde als Ankerpunkt zum Anbringen von Kabeln an einer anderen Fläche mit einem Kabelbinder entwickelt.Die Klemmen werden aus Nylon 6,6 (auch bekannt als Nylon 66) hergestellt, das nach UL 94V-2 klassifiziert ist, wodurch sie sich ideal für den Einsatz unter Bedingungen eignen, in denen Feuerbeständigkeit besonders wichtig ist. Kabelbinderhalterungen wurden speziell für die Verwendung mit Kabeln und Leitungen zur Sicherung, Identifizierung und Ordnung von Kabeln entwickelt.Dieses Basissortiment für Kabelbinder umfasst: ; 811-1713 811-1713 – Natur 19,5 mm x 19,5 mm, max. 4,6 mm Kabelbinderbreite ; 811-1717 811-1717 – Natur 29,2 mm x 29,2 mm, max. 5,5 mm Kabelbinderbreite ; 811-1723 811-1723 – Schwarz 12,5 mm x 12,5 mm, max. 3,2 mm Kabelbinderbreite ; 811-1726 811-1726 – Schwarz 19,5 mm x 19,5 mm, max. 4,6 mm Kabelbinderbreite ; 811-1729 811-1729 – Schwarz 29,2 mm x 29,2 mm, max. 5,5 mm KabelbinderbreiteRS PRO bietet eine große Auswahl an Kabelbinderzubehör wie Kabelhalterungen, Kabelmuffen, Markierer und Klammern für alle Ihre Anforderungen. Alle diese Produkte sind RS-zugelassen, was bedeutet, dass sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können. Eigenschaften und Vorteile:. ● Schnelle Installation● Robuste Klebstoffbasis● Einfache Kabelmontage – sorgt für eine sichere Befestigung● Wahlweise erhältlich in Schwarz und natürlichen Farben in einer Reihe von Größen● Selbstverlöschend gemäß UL 94 V-2. Typische Anwendungen:. Kabelbinderhalterungen können in verschiedenen Branchen und Umgebungen eingesetzt werden und werden folgendermaßen eingesetzt:Kabelmanagement und Kabelordnung. Häufig gestellte Fragen Warum ist Kabelmanagement so wichtig? Die Verwendung der richtigen Produkte zum Organisieren und Schützen von Kabeln kann das Betriebsverhalten ganzer Anlagen verbessern und die Lebensdauer von Kabeln und Leitungen verlängern sowie Wartungszeiten und Reparaturkosten reduzieren. Ein wichtiger Vorteil einer korrekten Bündelung und Organisation von Kabeln ist die Verbesserung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Arbeitsumfeld. Was ist Nylon 6,6? Nylon 66 ist auch als Polyamid 66 oder PA 66 bekannt und ist ein teilkristalliner Konstruktionskunststoff. Dieser Kunststoff ist sowohl hart als auch starr und bietet neben einer guten Abrieb- und Verschleißfestigkeit auch geringe Reibungseigenschaften. Außerdem bietet er eine gute thermische Formstabilität. Dabei handelt es sich um den Grad, in dem ein Material seine ursprünglichen Maße beibehalten kann, wenn es Änderungen bei Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Dieser Nylontyp wird häufig verwendet, wenn eine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Stabilität bei hoher Temperatur und/oder chemische Beständigkeit gefordert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
5.5mm
Länge:
29.2mm
Breite:
29,2 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
5mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Serie:
HC
Anzahl:
2
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbindermontage
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
rs pro befestigungssockel
,
befestigungssockel
,
befestigungssockel klebbar
,
8111717
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
Kabelbindermontage
,
RS PRO
,
HC103S2H250
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,74*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,26696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 92,98*
€ 110,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 91,08*
€ 108,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 88,01*
€ 104,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 86,95*
€ 103,47
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 82,60*
€ 98,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 79,99*
€ 95,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 66,74*
€ 79,42
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
8111537
ab € 9,19*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen