Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE Kabelbinder 5 mm x 160mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PE Kabelbinder 5 mm x 160mm, 100 Stück
RS PRO PE Kabelbinder 5 mm x 160mm, 100 Stück
RS PRO PE Kabelbinder 5 mm x 160mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8111791
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111791
EAN/GTIN:
     5056112178019
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Länge = 160mm
Breite = 5 mm
Farbe = Natur
Material = PE
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Bündeldurchmesser max. = 25mm

RS-Markier-Kabelbinder (natur)
Weitere Informationen:
Länge:
160mm
Breite:
5 mm
Farbe:
Natur
Material:
PE
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Bündeldurchmesser max.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 8111791, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, PMT150, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 138,36*
€ 164,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 132,83*
€ 158,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 131,73*
€ 156,76
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 125,14*
€ 148,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 118,56*
€ 141,09
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 98,79*
€ 117,56
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8659717
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.