| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8112038 Herst.-Nr.: DRS ARCA 705030 EAN/GTIN: 6418074082961 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = DIN-Schienen-Rahmen Anzahl der Einbaustellen = 4 Anzahl der Module = 84 Zur Verwendung mit = Schrank Serie ARCA 7050 Anzahl = 1
Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | DIN-Schienen-Rahmen | Anzahl der Einbaustellen: | 4 | Anzahl der Module: | 84 | Zur Verwendung mit: | Schrank Serie ARCA 7050 | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8112038, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Fibox, DRSARCA705030, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Chassis & Frames |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 67,78* | € 95,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,02* | € 111,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 138,66* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,17* | € 144,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 115,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|