Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GTI-3000 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 3mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M GTI-3000 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 3mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-8112653
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TE100046032
EAN/GTIN:
     8712403577677
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → +135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = GTI-3000

RoHS-konform. Schwarzer, dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch. Die Schrumpfschläuche der GTI-Serie wurden entwickelt, um in zahlreichen industriellen Anwendungen sowohl eine hervorragende Isolierung als auch Schutz zu bieten. Sie sind flexibel und aufgrund der hohen Schrumpfrate sehr einfach zu installieren und eignen sich sowohl für die Kabelkennzeichnung als auch für die Identifikation. Eigenschaften und Vorteile. • Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft• Einfache Installation durch hohe Schrumpfrate• Flexible Polyolefinschläuche• Dünnwandiger Schlauch• Glänzende glatte partikelfreie Oberfläche• Halogenfrei• Flammbeständigkeit:• Betriebstemperatur: –55 °C bis +135 °C• Wärmeschrumpftemperatur: +120 °C. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich die Schläuche der GTI-Serie schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen. Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden. In dieser Serie erhältlich. • ; 811-2653 811-2653 Schwarzer Wärmeschrumpfschlauch, 3:1 3 mm - 1 mm 1 m • ; 811-2662 811-2662 Schwarzer Wärmeschrumpfschlauch, 3:1 6 mm bis 2 mm 1 m • ; 811-2665 811-2665 Schwarzer Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, 9 mm bis 3 mm, 1 m • ; 811-2669 811-2669 Schwarzer Wärmeschrumpfschlauch, 3:1 18 mm - 6 mm 1 m • ; 811-2678 811-2678 Schwarzer Wärmeschrumpfschlauch, 3:1 24 mm - 8 mm 1 m • ; 811-2671 811-2671 Schwarzer Wärmeschrumpfschlauch, 3:1 39 mm bis 13 mm 1 m . Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
GTI-3000
Weitere Suchbegriffe: 8112653, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, TE100046032, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,51*
8 Tage
47
1
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,84*
5 Tage
90
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,88*
1
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 2,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.