Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8420 Flexibler Schrumpfschlauch, Silikongummi Schwarz, Ø 67.8mm, Länge 229mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112748
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KE232082476
EAN/GTIN:
     5059041537506
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
3m deutschland isolierschlauch
Schlauchdurchmesser = 67.8mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 32.2mm
Hülsen Typ = Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet = Nein
Schlauchlänge = 229mm
Material = Silikongummi
Flammhemmend = Ja
Serie = 8420

Kalter Gummi-Schrumpfsteckverbinder 3M-IsolatorDer schwarze 229-mm-Schrumpfschlauch-Steckverbinderisolator der 3M 8420-Serie ist eine offene, röhrenförmige Gummihülse. Es ist werkseitig erweitert und auf einen abnehmbaren Kern montiert. Der Kern wird entfernt, nachdem das Rohr für die Installation über eine Inline-Verbindung und Terminal Öse positioniert wurde. Dadurch kann der Schlauch schrumpfen und eine wasserbeständige Dichtung bilden. Das Isolierrohr besteht aus EPDM-Gummi, das keine Chloride oder Schwefel enthält. Es ist in Durchmessergrößen erhältlich, die eine Reihe von Kabeln bis zu 1000 V für Kupfer- und Aluminiumleiter abdecken.Eigenschaften und Vorteile• Hülsendurchmesser: 67,8 mm • Einbetrunkter Durchmesser: 32,2mm • Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften bei Nässe • Hohe Wärmebeständigkeit • Verbesserte, zähere Gummiformulierung, um dem Nachfüllen standzuhalten • Keine Dichtmasse oder Klebeband zum Abdichten erforderlich • Keine Taschenlampen oder Wärme erforderlich • Resistiert Säuren und Laugen, beständig gegen Ozon • Dichtlich dicht, behält seine Widerstandsfähigkeit und seinen Druck auch nach längeren Jahren der Alterung und Einwirkung • Einfache Installation, keine Werkzeuge erforderlich • Wasserbeständig • Robuste Gummiformulierung, die rauen Rückfüllungen standhältAnwendungen• Dig-in-Reparaturen • Direkte Begrabung oder tauchfähig. Für Innen- und Außenbereiche • Abdichtung gegen die Umgebung für Kommunikation und andere nicht-elektrische Anwendungen • Isolierung von Sekundärspleißen, Kupfer- oder Aluminiumleitern • Physischer Schutz und Feuchtigkeitsabdichtung für luftisolierte Steckverbinder und Ösen wie Abstandshalterkabel und Ösenanschlüsse am Bus Bar • Primärelektrische Isolierung für alle festen Dielektrika (Gummi und Kunststoff) Isolierter Draht- und Kabelspleiß für 1000 V ausgelegt • Standortverlagerung • Reparatur von UmmantelungZertifizierungenNEMA-Pub Nr. PP-C1 Erfüllt die Anforderungen der Wasserdichtung gemäß ANSI C119.1Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
67.8mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
32.2mm
Hülsen Typ:
Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet:
Nein
Schlauchlänge:
229mm
Material:
Silikongummi
Flammhemmend:
Ja
Serie:
8420
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, 8112748, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, KE232082476, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,95*
€ 25,33*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,84*
€ 25,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 26,52*
1
€ 5,46*
ab € 22,42*
€ 30,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,29*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.