Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor 0 → 10 mm, 16 mA 5 V dc, IP51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8113996
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     20LHE1AWA1P30E1
EAN/GTIN:
     5059040792555
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Gehäuseausführung = Kubisch
Montageart = Flanschbefestigung
Versorgungsspannung = 5 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 5V
Erfassungsbereich = 0 → 10 mm
Schaltstrom = 16 mA
Länge = 46mm
Breite = 47mm
Tiefe = 23.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Linearer Hall-Effekt-Stellungssensor Vishay Serie 20LHE. Der lineare Hall-Effekt-Stellungssensor der Serie 20HLE von Vishay bietet kontaktlose Hall-Effekt-Technologie mit einer genauen Linearität von 1 %. Das Positionszentrum der Serie 20HLE ist ein robustes, langlebiges Gerät und ideal für raue Umgebungen mit 10 Millionen Schaltzyklen geeignet. Dieser Hall-Effekt-Positionssensor ist für industrielle Anwendungen wie die Druckmessung und Pedalweg-Messsysteme geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Elektrische Hübe von 0 mm bis 10 mm Lebensdauer: mehr als 10 Millionen Zyklen Spezielles Modell für alle Anwendungen in rauen Umgebungen Erfüllt RoHS-Direktive 2002/95/EC
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Kubisch
Montageart:
Flanschbefestigung
Versorgungsspannung:
5 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
5V
Erfassungsbereich:
0 → 10 mm
Schaltstrom:
16 mA
Länge:
46mm
Breite:
47mm
Tiefe:
23.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 8113996, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Vishay, 20LHE1AWA1P30E1, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.