| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8114214 Herst.-Nr.: BD-06PMFS-LC7001 EAN/GTIN: 5059041493680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 6 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Nennstrom = 5.0A Serie = Ceres Betriebsspannung = 500,0 V Verbindungstyp = Bajonett Gehäusematerial = Nylon Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -40°C
UL-Zulassung. BD- und BU-Typen beziehen sich auf die Hersteller-Teilenummer. Amphenol LTW 300 Steckdosen-Rundsteckverbinder für die Frontplattenmontage in Standardgröße. Amphenol LTW Stecker-Einbausteckverbinder mit Bajonettverriegelung in Standardgröße mit Buchsen- oder Stiftkontakt, haltbare wasserdichte Einbausteckverbinder mit Lötkontakten zur einfachen Montage. Ideal für viele raue Anwendungen im Freien, für die ein robuster und verschleißfester Einbausteckverbinder erforderlich ist, Schutzart IP67 mit schwarzem Gehäuse aus Nylon und Kontermutter. Geeignet für Frontplattenstärken bis maximal 4 mm bei Verwendung ohne Dichtungskappe. IP67 Betriebstemperaturbereich: -40 bis +105 °C Lebensdauer: 1000 Steckzyklen BD-Typen: 5 A, BU-Typen: 2 A Nennstrom Lötkontakte 2-Punkt-Bajonettverriegelung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 6 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 5.0A | Serie: | Ceres | Betriebsspannung: | 500,0 V | Verbindungstyp: | Bajonett | Gehäusematerial: | Nylon | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 8114214, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, BD06PMFSLC7001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |