Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
H03VVH2-F
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Grau x 0,75 mm² /Ø 3.2 x 5.2 → 3.8 x 6.3mm 6 A, 100m, 300 V, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8114368
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8114368
EAN/GTIN:
5056112179061
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
h03vvh2-f 2x0,75 weiß 100m
h03vvh2-f 2x0,75 mm²
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Kabeltyp = 2192Y
Nennstrom = 6 A
Außendurchmesser = 3.2 x 5.2 → 3.8 x 6.3mm
Betriebsspannung = 300 V
Europaweit harmonisierter Code = H03VVH2-F
Litzentyp = Litze
Aderlitzen = 22/0,2 mm
Die Anzahl der zur Kernherstellung verwendeten Litzen kann variieren. RS PRO BASEC-geprüftes harmonisiertes flexibles PVC-isoliertes Netzkabel H03VV-F. Von RS PRO ein hochwertiges, BASEC-zugelassenes, leichtes, harmonisiertes H03VVH2-F flexibles Netzanschlusskabel mit PVC-Isolierung und PVC-Hülle. Dieses Netzkabel hat eine Nennspannung von 300 V und ist für den Einsatz in Innenräumen bei mobilen und leichten Haushalts- und Büroanwendungen vorgesehen. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible Netzkabel besteht aus Adern aus feiner Kupferlitze oder -drähten gemäß IEC 60228 Klasse 5. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Beide Adern sind dann von einer abschließenden Außenschicht aus PVC umgeben, die als Ummantelung bezeichnet wird. Was ist die BASEC-Zulassung?. BASEC ist eine unabhängige akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft für die Kabelindustrie weltweit, die einen Approbationsdienst für Kabel anbietet. BASEC führt strenge, hochwertige Prüfungen in diversen Sektoren durch, in denen Kabel bereitgestellt und installiert werden. Diese Prüfungen erfüllen alle relevanten Standards und Vorschriften und gewährleisten die Verwendungssicherheit und hohe Qualität der bereitgestellten Kabel. Was bedeutet H03VV-F?. Das H03VV-F-Kabel ist ein harmonisierter Kabeltyp (oder HAR), das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H03VV-F ist der Code für dieses harmonisierte Kabel mit folgender Aufschlüsselung: H = Harmonisiert 03 = 300 V Nennspannung V = PVC-Isolierung V = PVC-Ummantelung F = Flexible Kupferleiter. Vorteile von PVC-isolierten Netzkabeln. Die PVC-Isolierung und -Ummantelung dieses Netzkabels hat die folgenden Eigenschaften: Preiswert Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Flexibel Stabil, widerstandsfähig und langlebig Ölbeständig. Wo werden diese Kabel verwendet?. Diese flexiblen PVC-Kabel sind für Elektro-Verdrahtungsanwendungen in Haushalt und Büro mit leichter Beanspruchung und als allgemeine Anschlussleitungen geeignet. Dieses Kabel sollte für Geräte in geschlossenen Räumen oder abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereichen verwendet werden und wird am besten dort eingesetzt, wo das Potenzial für mechanische Belastungen und mechanische Beschädigung gering ist. Diese Kabel sollten nicht für elektrische Heiz- oder Kochgeräte verwendet werden. Zu den Anwendungen gehören tragbare Geräte in Büro- und Haushaltsumgebungen wie Tisch- und Standardlampen sowie kleine Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Kabeltyp:
2192Y
Nennstrom:
6 A
Außendurchmesser:
3.2 x 5.2 → 3.8 x 6.3mm
Betriebsspannung:
300 V
Europaweit harmonisierter Code:
H03VVH2-F
Litzentyp:
Litze
Aderlitzen:
22/0,2 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
8114368
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
12192Y075GY100R
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,85*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7485* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 113,31*
€ 134,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 110,69*
€ 131,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 99,53*
€ 118,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,01*
€ 107,11
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 84,65*
€ 100,73
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 74,85*
€ 89,07
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen