Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 540 kHz 80mA 1.5A 2A 4,6 mA Nullstromerkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115661
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5046MH/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042515022
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 540 kHz
Anlaufstrom = 80mA
Quellenstrom max. = 1.5A
Sink-Strom = 2A
Versorgungsstrom max. = 4,6 mA
Nullstromerkennung = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 9.7 x 4.4 x 0.9mm
Länge = 9.7mm
Breite = 4.4mm
Höhe = 0.9mm
Arbeitsspannnung min. = 14 V

PWM-Controller 2 MHz und höher, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
540 kHz
Anlaufstrom:
80mA
Quellenstrom max.:
1.5A
Sink-Strom:
2A
Versorgungsstrom max.:
4,6 mA
Nullstromerkennung:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
9.7 x 4.4 x 0.9mm
Länge:
9.7mm
Breite:
4.4mm
Höhe:
0.9mm
Arbeitsspannnung min.:
14 V
Weitere Suchbegriffe: 8115661, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, LM5046MHNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.