Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115995
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5240B-TR
EAN/GTIN:
     5059040754140
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 17Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient = 0.075% /K

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52xx, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
17Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient:
0.075% /K
Weitere Suchbegriffe: 8115995, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, 1N5240BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.