Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
Artikel-Nr.:
     108EL-8118190
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118190
EAN/GTIN:
     5056112181385
Suchbegriffe:
8118190
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 B
Betriebsspannung = 24 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Translucent
Nennstrom = 10A
Serie = MER-209/SL
Anschlussart = Schrauben

RS Pro 2P+E DIN 43650 B, Buchse für Magnetventil, 24 V dc SpannungBenötigen Sie ein starkes, schützendes Gehäuse für Magnetventile oder Druckschalter? Sehen Sie nicht weiter als diese 2-polige plus Erdschluss-Magnetventilsteckverbinderbuchse aus der RS Pro Serie. Der DIN 43650 Form-B-Steckverbinder ist mit verschiedenen Komponenten kompatibel, nützlich in Anwendungen von der Geräteherstellung bis zur Signalübertragung in Magnetventilen. Die Kabelbuchse ist Typ B mit einer Kabelverschraubungsgröße von PG9. Der Steckverbinder besteht aus robustem transparentem Polycarbonat mit einer Silikondichtung und schützt sein Ventil vor Umweltbelastungen. Eine Signalleuchte zeigt an, dass sie Strom liefert, sodass Sie Probleme innerhalb des Systems schnell erkennen können. Mit einer Nennspannung von 24 V dc und einem Nennstrom von 10 A arbeitet der Steckverbinder von 0 °C bis +90 °C. Geprüft, um sicherzustellen, dass es Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007), wurde es auch von der RoHS als mit minimalen gefährlichen Substanzen zertifiziert.Eigenschaften und Vorteile• DIN 43650 B Magnetventilsteckverbinder • 2-polig + Erde • Die Signalleuchte zeigt an, wenn der Steckverbinder mit Strom versorgt wird • Kabelbuchse Typ B • Kabelverschraubung Größe PG9 • Schraubanschluss • Nennspannung von 24 V dc • Nennstrom von 10 A. • Hochspannungsausfall geprüft bei 2000 V ac/eine Minute • Isolationswiderstand von 100 mΩ/1 Minute • Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +90 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 B
Betriebsspannung:
24 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Translucent
Nennstrom:
10A
Serie:
MER-209/SL
Anschlussart:
Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,85*
€ 8,76*
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 16,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8118235
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.