| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8118266 Herst.-Nr.: 8118266 EAN/GTIN: 5056112181606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakt-Format = 2P+E DIN 43650 Typ = DIN 43650 A Betriebsspannung = 250 V ac Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Kabelverschraubungsgröße = PG11 Farbe = Schwarz Nennstrom = 10A Serie = ME-211/S Anschlussart = Schrauben
DIN-Steckverbinderbuchsen, 2/3-polig und Schutzleiter, Typ A. Eine Auswahl von 2- und 3-poligen nicht beleuchteten DIN-Steckverbinderbuchsen mit Schutzleiter, ausgelegt für 250 V ac. Diese Buchsen mit Schraubmontage Typ A mit einer PG9- und PG11-Kabelverschraubung sind aus Nylon-6 GF mit einer Nitril-/Silikondichtung hergestellt. Eigenschaften und Vorteile: • 2- und 3-polig + Erde • Buchse Typ A • Varianten mit Kabelverschraubung PG-9 und PG-11 • Kontaktwiderstand max. 20 mΩ • Zulässiger Temperaturbereich: 0 bis 90 °C • HV-Durchschlagsspannungstest 2 kV ac während 1 Minute Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontakt-Format: | 2P+E | DIN 43650 Typ: | DIN 43650 A | Betriebsspannung: | 250 V ac | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Kabelverschraubungsgröße: | PG11 | Farbe: | Schwarz | Nennstrom: | 10A | Serie: | ME-211/S | Anschlussart: | Schrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |