Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
Artikel-Nr.:
     108EL-8118275
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118275
EAN/GTIN:
     5056112181637
Suchbegriffe:
8118275
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Translucent
Nennstrom = 10A
Serie = ME-209/SL
Anschlussart = Schrauben

RS Pro 2P+E DIN 43650 A, Buchse für Magnetventil, 24 V dc SpannungDieser 2-polige und Erdungs-Magnetventilsteckverbinder aus der RS Pro Serie bildet ein starkes Schutzgehäuse für Magnetventile oder Druckschalter. Der Steckverbindertyp DIN 43650 Form A ist mit einer Vielzahl von Komponenten kompatibel und wird häufig in pneumatischen und hydraulischen Systemen mit Flüssigkeitsversorgung verwendet. Dieser Steckverbinder ist eine Kabelbuchse vom Typ A mit einer Kabelverschraubungsgröße von PG9. Sie besteht aus robustem transparentem Polycarbonat und hat eine Dichtung, um eine dichte Dichtung zu bilden. Die Signalleuchte zeigt an, wann sie mit Strom versorgt wird, so dass der Bediener schnell erkennen kann, wenn ein Problem vorliegt. Strom ausgelegt für 10 A und Spannung ausgelegt für 24 V dc, er funktioniert sicher bei Temperaturen zwischen 0 °C und +90 °C. Der Steckverbinder wurde streng geprüft, um sicherzustellen, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es enthält nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS).Eigenschaften und Vorteile• DIN 43650-A-Magnetventil-Steckverbinder • 2-polig + Erde • Die Signalleuchte zeigt an, wenn die Stromversorgung nachgeht • Kabelverschraubung Größe PG9 • Kabelbuchse Typ A • Schraubanschluss • Nennspannung von 24 V dc • Nennstrom von 10 A. • Hochspannungsausfall geprüft bei 2000 V ac/eine Minute • Isolationswiderstand von 100 mΩ/1 Minute • Betrieb von 0 °C bis +90 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Translucent
Nennstrom:
10A
Serie:
ME-209/SL
Anschlussart:
Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,03*
€ 8,98*
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 16,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8118238
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.